品番 : EA913AC-42A
品名 : 3.0kg 除草剤(除草&予防粒)
仕様
| 容量 | 3.0kg | 成分 | 食品由来成分、鉱物質細粒等 |
|---|---|---|---|
| 有効期間 | 除草効果:約3ヶ月 虫よけ効果:約1ヵ月 ※雑草の種類、環境、気象条件によって異なります。 |
重量(g) | 3,080g |
| サイズ(W×D×H)mm | 200×245×140 | 使用方法 | 【使用方法】 フタを開けて、雑草を生やしたくない場所に散布する。(1秒あたり20~30g※) 【雑草の種類】 一年生および多年生雑草 【使用量】 予防:60~200g/㎡ 除草:200g/㎡(草丈10cm以下) 【使用場所】 お庭周り、おうち周り、駐車場、お墓周り 除草:雑草の生えはじめに(草丈10cm以下) 予防:雑草の生える前に 枯らした後に ※雑草の種類、環境、気象条件によって異なります 【効果的な使い方】 成分は根から吸収されるので、土壌が適度に湿った状態で使用してください。土壌が極端に乾燥していると効果が劣ります。雨が降る前や降った後、もしくは水をまく前や後に本品を散布してください。 |
| 根まで枯らして3ヵ月生えない ※雑草の種類、気象条件によって異なります。 | |||
| 粒なのに速く効く、家のまわり・駐車場、道路・空地・墓地 | |||
| 強くてやっかいな雑草にも効く ヨモギ、セイタカアワダチソウ、アレチノギク、スズメノカタビラ、セイヨウタンポポ、オオバコなど ※ササ、スギナ、ドクダミには効果がありません。 |
|||
| 生え始めの雑草、雑草の生える前、枯らした後に | |||
| 天然由来虫よけ成分プラス | |||
| 食品成分生まれの天然ミネラル(食塩)使用 | |||
| 食品成分から作られた粒タイプの除草剤。 | |||
| 爽やかなフルーツの香り | |||
| 非農耕地用 | |||
| たっぷり使える3㎏。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/10/31 11:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2506ページ | ||||
