品番 : EA913AE-26
品名 : 4L コケそうじ剤(トリガーノズル付)
高所に届く2mホース付
仕様
| メーカー | パネフリ工業 | 容量 | 4L |
|---|---|---|---|
| タイプ | 希釈 | 成分 | グレープフルーツ種子抽出物(GSE) |
| 効果発現まで | 数時間~2日 | 散布面積 | 24㎡ |
| 食品添加物として認可されているグレープフルーツ種子抽出物(GSE)でコケを駆除。農薬はもちろん化学合成物質を含有しません。 | |||
| コケ全般(ゼニコケを除く)、イシクラゲ、地衣類に | |||
| 化学合成成分を含まないので、環境にやさしく安心です。 | |||
| コンクリート・レンガ・石材などの表面を傷めません。 | |||
| 非農耕地専用 | |||
| 高所に届く2mホース付 | |||
| 中性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,500 円(税抜)/ 8,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/02 01:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2506ページ | ||||
