品番 : EA913AE-3
品名 : 800g 除草剤(緩効タイプ)
仕様
| メーカー | パネフリ工業 | 容量 | 800g |
|---|---|---|---|
| 成分 | 食塩(天日塩)、ゼオライト(砂)、ハーブ精油 | 効果発現まで | 7~14日 |
| 適用部分 | 根 | 持続期間 | 3~4ヶ月 |
| 1本あたりの処理面積 | 3.0㎡ | ||
| 緩効タイプ | |||
| 天日塩は環境負荷が非常に低く、雑草の根を枯らすので、長期に渡って効果が持続します。 | |||
| 次々に生えてくる雑草をハーブ製油が効果的に発芽防止します。 | |||
| 化学合成成分を全く含まず食品原料だけで作った安全志向の除草剤。 | |||
| お子様やペットが遊ぶ庭、スポーツ競技場、駐車場、お墓周りなどの雑草対策に大活躍します。 | |||
| 効き目が長持ちする粒剤タイプ | |||
| 非農耕地用 | |||
| ※農薬・肥料の類ではありません。 農薬類として使用することができず、農耕地ではご使用することができません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 63 (2026/11/11 16:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2506ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
