詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913BF-10

品名 : 230g カセットガス・トリプルミックス

仕様

メーカー 新富士バーナー 型番 SOD-725T
商品名 パワーガストリプルミックス 内容量 230g
サイズ φ110×90(H)mm 成分 液化イソブタン・液化ノルマルブタン・液化プロパン
重量 385g
イソブタン、ノルマルブタン、プロパン配合のパワーガスボンベ(OD缶)
屋外専用(屋内使用禁止)
追加説明
カタログ価格

765 円(税抜)/ 842 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/10/31 23:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2448ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top