詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913FA-12

品名 : [EA913FA-6用] ミニスタンド

仕様

メーカー 新富士バーナー 型番 ST-610
仕様 EA913FA-6用折り畳みミニスタンド 組立サイズ 350(W)×420(D)×420(H)mm
収納サイズ 580×100×85mm 重量 1kg
材質 クロスバー、ポール:アルミ(アルマイト加工)、
センターブロック:樹脂
最大荷重 50kg
追加説明
カタログ価格

4,300 (税抜)/ 4,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2024/06/11 23:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2554ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top