品番 : EA913FA-22
品名 : 460x125x 85mm 2バーナー用奥側テーブル
仕様
| メーカー | 新富士バーナー | 型番 | ST-526T |
|---|---|---|---|
| サイズ | 使用時:460(W)×125(D)×85(H)mm 収納時:460(W)×125(D)×32㎜(H)mm |
材質 | 天板:アルミニウム スタンド:ステンレス |
| 重量 | 315g | ||
| 調味料置き、食器の置き場に便利な 軽量で丈夫なサイドテーブル | |||
| お手入れ簡単! | |||
| 着脱式スタンド | |||
| 天板は軽くて丈夫なアルミ押し出し材を使用。 | |||
| 旧EA913FA-21(レギュレーター2バーナーGRID)と同じ幅なので、並べて使うのに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 20:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2444ページ | ||||
