品番 : EA913FA-7
品名 : コンロ(ガソリン用)
仕様
メーカー | 新富士バーナー | 型番 | SOD-371 |
---|---|---|---|
商品名 | MUKAストーブ | 燃焼時間(720ml使用時) | 強火:約1.5時間、中火:約2.2時間 |
火力 | 4.7kW(4000kcal/h) | サイズ | 使用時:135(W)×135(D)×80(H)mm(本体のみ)、収納時:80(W)×65(D)×80(H)mm(本体のみ) |
重量 | 本体+ホース:163g、スマートポンプ:164g | 材質 | バーナー:アルミダイキャスト、ゴトク・スタビライザー:ステンレス、ポンプ本体・ダイヤル:樹脂、ポンプハンドル:真鍮(ニッケルメッキ)、ホース:フッ素ゴム(中)・ステンレス(外)、ピストンシリンダー:アルミ |
使用燃料 | 自動車用レギュラーガソリン、ホワイトガソリン | 付属品 | スマートポンプ、吸気パイプ、風防、遮熱版、メンテナンスキット、専用収納ケース |
燃料ボトルは別売です。また燃料ボトルにガソリンは入っていません。 | |||
点火時の予熱は不要です。 | |||
自動車用ガソリンも使用できるコンロです。 | |||
屋外使用専用です。 | |||
圧力インジケーターで、点火に適したボンベ内の圧力を視覚で確認できます。 | |||
フレキシブルホース しなやかな取り回しができる柔軟なホースと回転式ジョイントにより、使用中も本体との干渉がほとんどありません。 |
|||
コントロールダイヤル 点火→燃焼→火力微調整→消化 一連の操作をひとつのダイヤルに集約しました。 |
|||
シンプルで強いボディ。しかも軽量コンパクトを実現。 | |||
独創的なゴトクの回転により、コンパクト性と耐荷重性を両立しました。 収納時はステンレス製のガードバーとしてバーナー本体を守ります。 |
|||
鍋底にムラなく熱を伝える火口形状。調理道具に熱を加えるためのストーブに徹した炎をつくり出します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/13 06:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2554ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA913FA-16A : 480ml 燃料ボトル(EA913FA-7用) |
オプション | EA913FA-17 : 720ml 燃料ボトル(EA913FA-7用) |