品番 : EA913LD-10C
品名 : 925x925x275mm グリル用囲炉裏テーブル
仕様
メーカー | ロゴスコーポレーション(LOGOS) | 型番 | 81064134 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 925×925×275㎜ | 収納サイズ | 925×120×150mm |
重量 | 6.3kg | 材質 | スチール |
開口部 | 620×620mm | ||
たき火の空間に馴染むシックな色合い。囲炉裏スタイルで、たき火やグリルを囲むテーブル。 | |||
丈夫なスチール製天板に無数の穴を開けることで、強度と軽量化の両立を実現。天板面も平面だからお手入れも簡単です。 | |||
4ヶ所を固定するだけの簡単組立て。約1分で組立が可能。撤収も同様です。 | |||
車に積載しやすいI型収納形状です。 | |||
★EA913LD-1Aとセットにしてご使用いただくと、お皿やコップの置き場所に困りません。(開口部サイズ:620×620mm) | |||
収納バッグ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/06 16:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2553ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA913LD-1A : 535x525x320mm 焚火兼用グリル |