詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913LD-8A

品名 : 130x110x158mm 折りたたみストーブ

仕様

使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm) 130×110×158(123×158×22) 材質 ステンレス
重量 490g 付属品 収納袋
2層構造で燃料を無駄なく使える二次燃焼方式
φ4mmのゴトク一体フレームで鋳物スキレットや2Lサイズのやかんにも対応
木片から専用ペレットまで、様々な燃料が使用可能です。
追加説明
カタログ価格

11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 11:43現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 2448ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top