品番 : EA913LE-1
品名 : 250x250x215mm 焚火台
仕様
| メーカー | 新富士バーナー | 型番 | ST-940 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | エアスタ | 〈セット内容〉 | ベース フィンキャップ アンダートレイ 収納ケース |
| ベースサイズ | 使用時:250x250x215(H)mm 収納時:100x340x215(H)mm |
フィンキャップサイズ | φ106×42(H)㎜ |
| アンダートレイサイズ | 274×274×7(H)mm | 材質 | ベース:アルミニウム フィンキャップ:ステンレス アンダートレイ:鉄 |
| 重量 | ベース:1650g フィンキャップ:100g アンダートレイ:650g |
||
| 中央部の筒下より空気を大量に取り込むことで、薪への着火が容易な焚き火台(ベースのみ) | |||
| 着脱式のウイング(火床)(別売:EA913LE-3)により、薪置き場の大きさを変更できます。 | |||
| ※本商品のみでは「焚き火台」として使用できません。別売のウイングと組み合わせてご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/21 15:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2448ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA913LE-3 : [EA913LE-1用] 火床(Lサイズ) |
