詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913LF-15

品名 : 30g 着火剤(10個)

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 M-7554
内容量 10個
(30g)
燃焼時間 約14~16分
(1個)
材質 主成分:メチルアルコール、増粘剤
フィルム:ポリプロピレン
サイズ 88×80mm(1個)
使用期限 5年(目安) 保管場所 40℃以下の冷暗所で直射日光の当たらない所
必要なときに使いたいだけ使える便利な小分けパック式
追加説明
カタログ価格

1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 66

(2026/11/21 12:49現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 2449ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top