詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913LF-16

品名 : 600g 固型燃料

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 M-7624
内容量 600g サイズ φ138×78mm
重量 780g ごとくの耐荷重 5kg
燃焼時間 約1時間(ふたの上部についてる小口径の中ぶたを用いると約2時間燃焼します) 材質 主成分:アルコール(メチール)、油脂
貯蔵期間 約5年以上
追加説明
カタログ価格

1,740 (税抜)/ 1,914 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 13:27現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top