品番 : EA913LF-18
品名 : 着火剤(5枚)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UJ-513 |
---|---|---|---|
内容量 | 5枚(28g) | 燃焼時間 | 約5分(1枚の1/3) |
材質 | パルプ ステアリン含有(植物油) | サイズ | 95×195×2mm(1枚) |
3つに分かれるシートが5枚入り。合計15片で使えます。 | |||
ライターなどで簡単着火。バーベキューや焚き火の着火に。 | |||
薄型収納。ソロキャンプに最適 | |||
高い防水性で濡れても使えます。 | |||
火気厳禁。屋外専用。 | |||
食べられません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/01 14:20現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | PK |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)