品番 : EA913LF-19
品名 : 100x 90x500mm 炭かき
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UG-3296 |
|---|---|---|---|
| 先端サイズ(mm) | 100×90 | 全長(mm) | 500 |
| 柄の外径 | 中央部(実寸):φ8mm 持ち手部(最大部柄の径):43mm 低い箇所:35mm(持ち手部は波うち形状) |
材質 | 鉄(焼付塗装) |
| 重量(g) | 400 | ||
| 炭かき棒とリッドリフターの2WAYで使用可能。 | |||
| ダッチオーブンのフタを開けるリッドリフターとして使用できます | |||
| ※ダッチオーブンのサイズや形状によってリッドリフターとして使用できない場合があります。ご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/20 20:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2449ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
