品番 : EA913LF-2
品名 : 640x330x490mm 2バーナー(カートリッジ式)
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | M-8249 |
|---|---|---|---|
| 燃焼時間 | 230gガスカートリッジ:連続約2時間 470gガスカートリッジ:連続約4時間 |
火力 | 3000kcal×2 |
| ガス消費量 | 250g/h×2個 | サイズ | 使用時:640(W)×330(D)×490(H)mm 収納時:525(W)×300(D)×100(H)mm |
| 材質 | 本体・ふた:鉄(メラミン焼付塗装) バーナートップ・汁受け:ステンレス鋼 |
重量 | 4.6kg |
| ガスカートリッジを2本使用した調理用バーナー ※ガスカートリッジは別売です。 |
|||
| 二口のバーナーが放つそのパワフルな火力 | |||
| 折りたたんでコンパクトに収納できます。 | |||
| 圧電着火方式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,200 円(税抜)/ 21,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 17:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2447ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA913LF-11 : 230g ガスカートリッジ |
| オプション | EA913LF-12 : 470g ガスカートリッジ |
ウェブカタログ画像
拡大
