詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913LF-21

品名 : 375mm 炭バサミ(火吹き機能付/ステンレス)

仕様

全長 375mm 刃長 約115mm(小刃部:35mm)
刃材質 ステンレス鋼 フック部耐荷重 10kg
重量 240g
火吹き棒が一体となった炭バサミ。
フック部を使用し、鍋やダッチオーブン等を持ち上げられる。
先端部の大小のギザ歯で、薪をしっかり持てる。
追加説明
カタログ価格

1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/31 14:10現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2449ページ
ウェブカタログ画像
  • フック部で鍋を持ち上げ可能
  • ギザ歯で薪をしっかり保持

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top