詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913VA-41

品名 : 1.4L オイルポット(ステンレス製)

仕様

サイズ 195(W)×147(D)×162(H)mm 材質 本体・フタ・アミ:18-8ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂、こし網:120メッシュ
容量 1.4L 重量(g) 400
つき目なしに、丈夫なステンレス製
受け口付なのでキッチンを汚さずきれいに使えます。
小さな揚げカスや不純物をスッキリカットできる120メッシュの細かい目のこし網。
追加説明
カタログ価格

3,980 円(税抜)/ 4,378 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/21 12:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2115ページ
ウェブカタログ画像
  • メッシュ数

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top