詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913VE-1A

品名 : 0.5L 急須(茶コシ付)

仕様

容量 0.5L サイズ(W×H)mm 110×95
材質 18-8ステンレス(SUS304) 重量 270g
口径 69mm
茶コシ付
追加説明
カタログ価格

6,370 円(税抜)/ 7,007 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 12:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2115ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top