詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913VF-16

品名 : 235x16mm トング (折畳式)

仕様

材質 本体:ステンレス
グリップ:ヒノキ材
先端部は3D構造+無段階アングル式で「つかむ」「すくう」作業に対応
折りたたんでコンパクトに収納可能、携帯に便利です。
使用時サイズ(収納時サイズ)L×D(mm) 235×16(135×16)
追加説明
カタログ価格

2,390 (税抜)/ 2,629 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2024/05/21 00:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2557ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top