詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913VF-18

品名 : 1.0L 飯ごう(アルミ製)

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UH-4113
容量 1.0L サイズ 170×115×65(H)mm
ハンドルの長さ 120mm 材質 アルミニウム(表面加工:アルマイト)(底の厚さ0.8mm)
重量 185g
熱伝導率の高いアルミ製飯盒
軽量、コンパクト。食器やランチボックスとしても便利。
本体内側にはお米と水の分量を量るのに便利な目盛り付き。
コンパクトストーブ・小型ガスバーナーで、ご飯が炊けます。
追加説明
カタログ価格

2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/20 17:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2449ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top