品番 : EA913VF-2
品名 : 5.2L ダッチオーブン(ステンレス製)
仕様
| メーカー | 新富士バーナー | 型番 | ST-910 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 内寸:φ259×115mm 外寸:365(W)×280(D)×160(H)mm |
容量 | 3,800ml (満水容量:約5,000ml) |
| 材質 | ステンレス | 重量 | 5.2kg |
| 煮る、炒める、蒸す、焼く。 アウトドアはもちろん、キッチンでも使える、オールステンレス製ダッチオーブン |
|||
| 鉄製のダッチオーブンとは異なり、使いはじめに行う慣らし作業(シーズニング)が不要。 ステンレス製のため手入れも簡単で、ご家庭用の鍋と同じようにお使いいただけます。 |
|||
| サビにくく、驚くほどの耐久性。 お手入れや持ち運びの際の不意な衝撃や急激な温度変化などにも強く、割れることがありません。 |
|||
| ガスコンロ、オーブン、電磁調理器(100V・200V)、ハロゲンヒーター、シーズヒーター対応 | |||
| 底網付 | |||
| 【※ご使用できない機種もあります。】 底網を使うなど、料理の種類によってはヒーターの「空焚き防止機能」が作動し、調理できない場合もありますのでご注意ください。 また、IHクッキングヒーターで燻製調理は行わないでください。天板を傷めるなどの故障につながります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,900 円(税抜)/ 18,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/01 10:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2449ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA913VF-12 : [EA913VF-2用] 380x295x165mm 収納ケース |
| オプション | EA913VF-14 : 285x285x65mm ダッチオーブンスタンド |
| オプション | EA913VF-15 : 370x40x30mm リッドリフター |
