品番 : EA913VG-11
品名 : 270x258x 47mm グリルパン(ふた付)
仕様
メーカー | 新富士バーナー | 型番 | ST-526GS |
---|---|---|---|
サイズ | 270×258×47(H)mm | 厚さ | 3.2mm |
重量 | 2.6kg | 材質 | 本体:スチール、ふた:ステンレス |
EA913FA-21の片側にピッタリセットできるグリルパンです。 | |||
食材の芯まで熱が通り、焦げ付きにくい |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,410 円(税抜)/ 5,951 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 12:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2510ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA913FA-21 : 473x252x145mm 2バーナー(カセット式) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)