品番 : EA913VG-4
品名 : 240x245x 20mm グリル(ファイバーライン加工)
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | M-6691 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 240(W)×240(D)×20(H) | 板厚 | 約1.6mm |
| 材質 | 鉄(表面加工:シリコン樹脂塗装) | 重量(g) | 950 |
| 焦げにくく、こびりつきにくい。 | |||
| 細かな凹凸で表面加工されたファイバーライン加工で、油のなじみが早く強火調理でもこげつかないプロの仕上がり。 | |||
| 丈夫で長持ち。鉄分が補給できる。 | |||
| カセットコンロに丁度よいサイズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/06 22:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2449ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
