品番 : EA913VH-11
品名 : [4点組] 鍋・ケトル・フライパンセット
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | M-5504 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | ・鍋(大):φ210×130(H)mm/容量4L ・鍋(小):φ170×100(H)mm/容量2L ・フライパン:φ220×45(H)mm ・ケトルクッカー:φ125×90(H)mm 容量900ml |
収納サイズ | 220×150(H)mm |
| 材質 | ステンレス | 重量 | 2kg |
| シーンや用途に合わせて自由に使える、アウトドアに便利なマルチクッカー4点セット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/21 11:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2449ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
