品番 : EA913VH-12
品名 : [5点組] 寸胴鍋・フライパン・お玉セット
仕様
メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | M-8601 |
---|---|---|---|
〈セット内容〉 | つる付寸銅鍋(23・20・17cm)各×1 23cmフライパン 折りたたみ式お玉 |
サイズ | 鍋(大):φ235×200(H)mm(6.9L) 鍋(中):φ205×170(H)mm(4.3L) 鍋(小):φ175×142(H)mm(2.5L) フライパン:φ235×51(H)mm お玉:φ85×270mm(使用サイズ) |
収納サイズ | 235×230(H)mm | 材質 | 鍋本体・フライパン:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル10%)・鉄 鍋フタ・フライパン用取っ手:18-8ステンレス鋼 お玉:ステンレス鋼 収納袋:ポリエステル |
重量 | 4.1kg | ||
理想的に熱を伝える軟鉄を、耐食性に優れた18-10ステンレスではさんだ3層鋼(5層構造) | |||
抜群の熱効率と優れた耐久性を誇り、火力の強い焚火や、ますます強力化するガスバーナーにもしっかり対応します。 | |||
地面に落としたり、運搬時などにぶつけるといった少しくらいの衝撃にも耐えます。 | |||
収納スタイルはもちろん、積み重ねてコンパクトに。 | |||
フライパン用取っ手、収納袋付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
27,100 円(税抜)/ 29,810 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/18 11:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 2510ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)