詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913VH-17

品名 : [2点組] 片手鍋・フライパンセット

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UH-4109
<セット内容> 片手鍋
フライパン
サイズ 片手鍋:φ144×72(H)mm(1.1L)
フライパン:φ154×30(H)mm
収納サイズ φ154×75(H)mm 底の厚さ 1.1mm
材質 本体:アルミニウム(表面加工・内面:ふっ素樹脂塗装加工・中面:シリコンポリエステル塗装)
取っ手:ステンレス鋼
収納袋:ポリエステル
重量 295g
軽量で熱伝導に優れたアルミ製クッカー
こびりつきにくいフッ素樹脂加工でお手入れ簡単
収納袋付
追加説明
カタログ価格

5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/21 11:57現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 2449ページ
ウェブカタログ画像
  • 収納袋付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top