品番 : EA913VH-21
品名 : 17cm フライパン(アルミ製/折畳式/フッ素樹脂加工)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UH-4112 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 170×265×35mm | 収納サイズ | φ170×38(H)mm |
| 材質 | アルミニウム(表面加工=内面:ふっ素樹脂塗膜加工) | 重量 | 135g |
| ハンドルが折りたたみ式でコンパクトに収納できるミニフライパンです。 | |||
| 素材は軽くて扱いやすいアルミ製。 | |||
| お手入れ簡単なこびりつきにくいふっ素樹脂加工。 | |||
| 小型ガスバーナーコンロにも使える携帯に便利なミニフライパンです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,720 円(税抜)/ 1,892 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 15:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
