品番 : EA913VH-22
品名 : [6点組]鍋・皿セット(ステンレス製)
仕様
メーカー | 新富士バーナー | 型番 | ST-950 PAT.P |
---|---|---|---|
<6点セット> | |||
セット内容 | 鍋(大・中・小)、皿(大・中・小)×各1 | 収納サイズ | φ240×100(H)mm |
材質 | ステンレス | ||
鍋用リフター付 | |||
収納袋付 | |||
IH電磁調理器対応 | |||
水垂れせず、水切れもよいフチ加工 | |||
リフターはふた(お皿)のつまみと鍋のつかみの二役。 | |||
シンプルな形状のふた(お皿)、鍋は洗浄もラクラク。 | |||
3つの鍋をスタッキングして収納できます。 | |||
リフターはふたのスタンドとしても使えます。 | |||
サイズ | 鍋(大):φ200×100(H)mm 鍋(中):φ160×78(H)mm 鍋(小):φ140×76(H)mm 皿(大):φ200×15(H)mm 皿(中):φ160×15(H)mm 皿(小):φ140×15(H)mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/11/01 08:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2556ページ |