詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913VL-129

品名 : 10L ウォータータンク

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UE-2023
容量(L) 10 サイズ(mm) 410×380(H)(水を入れる前)
材質 本体容器:PET+ナイロン+ポリエチレン(3層)
フタ・口・ハンドル:ポリエチレン
重量 90g
丈夫な3層構造でとにかく強いコンパクトウォータータンクです。
コンパクトに収納、取っ手付きで持ち運びに便利です。
超軽量なので非常用給水袋の備えにぴったり
追加説明
カタログ価格

700 円(税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/20 19:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2452ページ
ウェブカタログ画像
  • コンパクトに収納、持ち運びにも便利
  • ダイレクトに注げる

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top