品番 : EA913VL-150
品名 : 19L ウォータージャグ(クリアブルー)
仕様
| メーカー | 伸和 | 型番 | 048383 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 約19L | サイズ | 297×307×412(H)mm |
| 材質 | 本体・取手バックル:ポリプロピレン(PP) 蓋・エアー栓:ポリエチレン(PE) 蓋パッキン:発泡ポリエチレン(PE) 蛇口:ABS樹脂(ABS) |
重量 | 1.16kg |
| 開けやすく、しっかり閉まる大きなバックル | |||
| 大きな氷もすっぽりと入る投入口 | |||
| 持ち運びに便利な持ちやすい取っ手付き | |||
| 半透明の本体で残量が一目で確認できます。 | |||
| 必要な量だけ出せる蛇口タイプ | |||
| ゴミの混入、水漏れを防ぐパッキン付フタ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,620 円(税抜)/ 3,982 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/07 21:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2514ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

