詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913VL-150A

品名 : 19L ウォータージャグ(ホワイト)

仕様

メーカー 伸和 型番 065380
容量 約19L サイズ 297×307×412(H)mm
材質 本体・取手バックル:ポリプロピレン
蓋・エアー栓:ポリエチレン
蓋パッキン:発泡ポリエチレン
蛇口:ABS樹脂
重量 1.16kg
大きな氷もすっぽりと入る広い投入口
開けやすく、しっかり閉まる大きなバックル
ゴミの混入や水漏れを防ぐパッキン付フタ
必要な量だけ出せる蛇口付き
持ち運びに便利で丈夫な取っ手付き
光の透過による水の品質変化を防ぐ不透明タイプ
追加説明
カタログ価格

3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/31 18:42現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像
  • 大きな氷もすっぽりと入る広い投入口
  • 開けやすく、しっかり閉まる大きなバックル
  • 持ち運びに便利な取っ手付き
  • 必要な量だけ出せる蛇口付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top