品番 : EA913VM-36B
品名 : 160mm/ 1.5L 片手鍋(ステンレス製)
仕様
| メーカー | ツヴィリングJ.A.ヘンケルス | 型番 | 40585-160 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ヘンケルス(HENCKELS) | 容量 | 1.5L |
| 直径 | 163mm(外寸:175mm) | 深さ | 75mm |
| 材質 | 本体:18-10ステンレススチール 底:18-0ステンレススチール ハンドル:シリコン+18-10ステンレススチール ふた:強化ガラス+シリコン+18-10ステンレススチール |
対応熱源 | IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲン |
| 表面仕上げ | サテン加工 | 底構造 | カプセル構造 |
| 食洗器使用可 | |||
| 電磁調理器IH200V対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/21 10:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2116ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
