品番 : EA913VM-40B
品名 : 鍋 3点セット(IH対応)
仕様
| メーカー | ツヴィリングJ.A.ヘンケルス | 型番 | 40590-002 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ヘンケルス(HENCKELS) | 片手鍋 | 容量:1.0L 直径:160mm 深さ:66mm |
| ミルクパン | 容量:1.5L 直径:140mm 深さ:66mm |
フライパン | 直径:160mm 深さ:44mm |
| 材質 | 本体:18-10ステンレス 底:18-0ステンレス ハンドル:シリコン+18-10ステンレス ふた:強化ガラス+シリコン+18-10ステンレス |
表面仕上げ | サテン加工 |
| 底構造 | カプセル構造 | ||
| 電磁調理器IH200V対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2116ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
