品番 : EA913VM-68A
品名 : 230mm/ 2.3L 両手鍋(レッド)
カタログ訂正
24/12/06 直径:(誤)230×170mm(正)230×197mm (No.56/57 9013)
仕様
| メーカー | ツヴィリングJ.A.ヘンケルス | 型番 | 40509-830 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ストウブ(STAUB) | 容量 | 2.3L |
| 直径 | 230×197mm | 深さ | 90mm |
| 材質 | 本体:鋳鉄(エマイユ加工) つまみ:ニッケル |
重量 | 3400g |
| 外寸 | 283(W)×177(D)×138(H)mm | カラー | レッド |
| 耐熱温度 | 240℃ | コーティング | Black Matt |
| 内部コーティング | エナメル | 対応 | ・IHコンロ ・オーブン ・冷凍 ・コンロトップセーフ ・食洗機使用 |
| 電磁調理器IH200Vやオーブンにも使えます。 | |||
| 熱伝導性、保温性の高い鍋です。 | |||
| グリル内部のザラザラ加工により油なじみがよくなり、焦げ付きにくくなります。 | |||
| 楕円のフォルムは、魚丸ごとや、野菜そのままなど、食材に合わせた調理が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,000 円(税抜)/ 31,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 09:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2116ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
