品番 : EA913VM-70
品名 : 260mm グリル
仕様
| メーカー | ツヴィリングJ.A.ヘンケルス | 型番 | 40510-309 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ストウブ(STAUB) | 直径 | 260mm |
| 深さ | 30mm | 材質 | 鋳鉄(3層エマイユ加工) |
| 容量 | 1.0L | 重量 | 2500g |
| 使用温度範囲 | -20~+260℃ | コーティング | Black Matt |
| 内部コーティング | エナメル | 対応 | ・IHコンロ ・オーブン ・冷凍 ・コンロトップセーフ ・食洗機使用 |
| 電磁調理器IH200V、オーブンにも使えます。 | |||
| 熱伝導性、保温性の高いグリルです。 | |||
| グリル内部のザラザラ加工により、 油なじみがよくなり、焦げ付きを防げます。 | |||
| 山形に刻まれた溝が余分な油を落とします。 | |||
| ※電子レンジ使用不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,000 円(税抜)/ 20,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 09:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2116ページ | ||||
