品番 : EA913VR-11A
品名 : [ 3点組] 鍋・フライパンセット(IH対応)
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | ISN-SE3 |
---|---|---|---|
材質 | 【フライパン・なべ】表面加工/内側:ダイヤモンドコーティング、外側:焼付塗装加工、材質/本体:アルミニウム合金(底の厚さ3.0mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%) | セット内容 | 【フライパン】 寸法:約26cm 満水容量:約2.7L 直径27.3×高さ約6.1cm / 約707g 底の厚さ3.0mm(はり底含む) 【鍋】 寸法:約18cm 満水容量:約2.1L 直径19.5×高さ約9.5cm / 約500g 底の厚さ3.0mm(はり底含む) 【マルチハンドル】 約18.7(W)×約4.1(D)×約5.6(H)/約200g |
商品パッケージサイズ | 258(W)×280(D)×100㎜(H) | 商品パッケージサイズ重量 | 1750g |
IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応 ※電子レンジでは使用できません。 | |||
ガス火、IH対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,360 円(税抜)/ 9,196 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 04:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 2174ページ |
代替品
![]() |
|