品番 : EA913VR-14B
品名 : [12点組] 鍋・フライパンセット(IH対応)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | DCI-T12S |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | ・フライパン26cm ・炒めなべ26cm ・なべ16cm・20cm ・エッグパン ・ガラスふた16cm・20cm・26cm ・PEシールふた16cm・20cm ・専用マルチハンドル×2本 |
【フライパン26cm】 | 容量:2.7L 直径:260mm 深さ:47mm |
| 【炒めなべ26cm】 | 容量:3.2L 直径:260mm 深さ:75mm |
【なべ16cm】 | 容量:1.6L 直径:160mm 深さ:87mm |
| 【なべ20cm】 | 容量:2.9L 直径:200mm 深さ:87mm |
【エッグパン】 | 容量:1.1L サイズ:200×140×47mm |
| 【ガラスふた】 | 直径:260mm、200mm、160mm | 【PEシールふた】 | 直径:200mm、160mm |
| 材質 | フライパン・炒めなべ・なべ・エッグパン:アルミニウム合金(外:焼付塗装加工、内:ダイヤモンドコーティング) ガラスふた:強化ガラス、シリコン樹脂 PEシールふた:ポリエチレン 専用マルチハンドル:フェノール樹脂、ナイロン、ステンレス鋼、シリコーンゴム |
||
| 直火・IH対応 | |||
| ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく、丈夫で長持ちするフライパン・鍋のセットです。 | |||
| ダイヤモンドコーティングにより汚れが落ちやすいため、お手入れが簡単です。 | |||
| 外せてスッキリ収納できるマルチハンドル。 取っ手を外したパンはオーブンOK、そのまま冷蔵庫にも。 |
|||
| IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応 | |||
| ※電子レンジでは使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,100 円(税抜)/ 21,010 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/23 17:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2117ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA913VR-100 : [EA913VR-11B,14B用] マルチハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
