詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913VS-32

品名 : 25cm 天ぷら鍋(鉄製/IH対応)

仕様

直径 250mm 深さ 90mm
サイズ(W×D×H)mm 360×255×100 底の厚さ 0.7mm
容量 3.7L 材質 本体:鉄(シリコーン樹脂塗装)、取っ手・アミ:鉄(クロムめっき)
重量(g) 673
直火・IH対応
油切りができる、揚げアミ付
フチが高く油はねが少ない、段付形状
追加説明
カタログ価格

3,570 円(税抜)/ 3,927 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/21 12:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2116ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top