詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913YA-56A

品名 : 900x600x600/370mm テーブル(折畳式/トランク型)

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UC-0517
使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm) 900×600×600(370)
(600×70×450)
重量(kg) 4
耐荷重(kg) 30 材質 天板:合成樹脂化粧繊維板
脚部:アルミニウム
テーブルはジョイントパイプでハイとローの2段階の高さに調節が可能
ジョイントパイプの取り付け・取り外しは簡単なワンタッチジョイント式で、天板裏側にはジョイントパイプ収納用アタッチメント付きです。
あたたかみのある木目調天板
テーブルはラウンジチェアで食事がしやすい高さ60cm設計
ジョイントパイプを外し、脚部を折りたたむだけのシンプルな構造なので組立・収納が簡単
持ち運びに便利な取っ手付
2~4人用
追加説明
カタログ価格

9,500 円(税抜)/ 10,450 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/21 11:53現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2444ページ
ウェブカタログ画像
  • 2段階の高さに調節が可能
  • 天板裏側にジョイントパイプ収納用アタッチメント付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top