品番 : EA913YA-58A
品名 : 860x240x380mm テーブルベンチ(折畳式)
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UC-1604 |
|---|---|---|---|
| 使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm) | 860×240×380 (860×240×35) |
重量(kg) | 1.9 |
| 耐荷重(kg) | 140 (片側70) |
材質 | 天板:合成樹脂化粧繊維板 フレーム:アルミニウム合金(表面加工アルマイト) |
| ベンチとして、テーブルとして、ラックとして、様々なシーンで活躍します。 | |||
| 脚部は折りたたみ式でコンパクトに収納できます。 | |||
| 組み立て・収納が簡単。軽量で便利なアルミ製ベンチ。 | |||
| 軽量なアルミ製で持ち運びもラクラク。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,360 円(税抜)/ 5,896 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/13 11:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2444ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
