詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913YA-60

品名 : 600x300x400/265mm サイドテーブル(折畳式/ステンレス

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UC-0555
使用サイズ(W×D×H)mm 600×300×400・265 収納時サイズ(W×D×H)mm 600×300×20
重量(kg) 2.9 耐荷重(kg) 30(均等荷重)
材質 甲板の表面材:ステンレス鋼、フレーム・脚部:鉄
折りたたみ式
収納トートバッグ付
2段階の高さ調節機能付
天面はキズの目立たないエンボス加工
天板には耐熱性が高いステンレスを採用
四隅にはシェラカップやカラビナなどが掛けられます
追加説明
カタログ価格

9,880 円(税抜)/ 10,868 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/01 14:22現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2444ページ
ウェブカタログ画像
高さ400mm
  • 高さ400mm
  • キズの目立たないエンボス加工天板
  • 高さ265mm
  • 四隅にはシェラカップやカラビナなどが掛けられます

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top