詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913YA-63

品名 : [EA913YA-62用] 収納カバー(OD)

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UC-576
サイズ 75×65×425mm 重量(g) 115
材質 表地・裏地:ポリエステル
クッション材:合成ゴム
カラー オリーブ
EA913YA-62用収納カバー
クッション性のある生地でテーブルを保護します。
ロールテーブルの収納袋ごと一緒に入ります。
追加説明
カタログ価格

1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/20 18:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2444ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top