詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913YA-65

品名 : 600x400x250mm テーブル(折畳式)

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UC-578
使用時サイズ(収納時サイズ) 600×400×250(H)mm
(410×65×310(H)mm)
重量(kg) 約2
材質 甲板の表面材/メッシュ部:鉄(表面加工:カチオン電着塗装)
天板部:合成樹脂化粧繊維板

構造部材/アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)
耐荷重 30kg(均等)
ハーフスタイルテーブル。
耐熱性の高いスチールメッシュ天板と作業のしやすいフラット天板。
メッシュ部分には鍋やダッチオーブンが直接置けます。
収納時には中に小物などを入れられます。
追加説明
カタログ価格

6,480 (税抜)/ 7,128 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/01/31 17:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2444ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top