詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913YA-68

品名 : 140mm サイドフック(ワンタッチバックル式)

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UC-1846
全長 140mm 重量(g) 約70
材質 ベルト:ポリプロピレン
樹脂部:ポリプロピレン
使用可能目安 (約)400~600mm
チェアやテーブルのサイドを有効活用。
ベルトの長さやフックの位置が調節可能。
バックル式なので取付け簡単。
小物やゴミ袋を掛けられて便利
追加説明
カタログ価格

790 円(税抜)/ 869 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/20 19:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2445ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top