品番 : EA913YA-69
品名 : 770x550x990mm/2段 ハンガーラック
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UC-1853 |
|---|---|---|---|
| 使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm) | 770×550×990(90×90×440) | 耐荷重 | 下段フレーム:6kg 上段フレーム:2kg フック:1.5kg |
| 材質 | フレーム:アルミニウム合金 樹脂部:ナイロン |
重量 | 700g |
| 軽量・コンパクトな2段式ハンガーラック | |||
| 吊り下げ用フック8個付き | |||
| 収納袋付き | |||
| テント内に収まるコンパクトサイズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/06 23:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2445ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
