品番 : EA913YA-75
品名 : 600x600x225/400mm テーブル(折畳式)
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UC-597 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 使用時:600×600×400/250 収納時:600×300×70 |
材質 | 甲板の表面材:合成樹脂化粧繊維板 構造部材:アルミニウム合金 (表面加工:エポキシ樹脂塗装) |
| 付属品 | ジョイントパイプ各8本、収納バッグ1個、収納ケース(ジョイントパイプ用)2個 | 耐荷重 | 20kg |
| 重量 | 3.2kg | ||
| 持ち運びに便利な収納バッグ付き。 | |||
| 分離使用可能で半円テーブルとしても使用できます。ハイテーブル、ローテーブルの2段階調節。 | |||
| 挟んだ際に、ずれにくいマグネットタイプ。 | |||
| テントポールやパラソルポールなどを挟んで使える丸形テーブル。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/21 12:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2444ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
