品番 : EA913YA-76
品名 : 550x550x230mm テーブル(折畳式)
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UC-595 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体・脚:ポリプロピレン | 耐荷重 | 3kg(均等) |
| サイズ(W×D×H)mm | 使用時:550×550×230 収納時:550×60×280 |
セット内容 | テーブル本体1個、脚4本 |
| 重量 | 1.1kg | ||
| 脚を差し込むだけで組立簡単。 | |||
| 脚はテーブル裏側にスッキリ収納。 | |||
| 行楽やアウトドアなど幅広く活躍。 | |||
| 軽量、コンパクト設計でテント内での使用にも最適。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/16 11:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2444ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
