品番 : EA913YD-29B
品名 : 550x720x 910mm チェアー(ワイド&ハイバック)
仕様
メーカー | ロゴスコーポレーション(LOGOS) | 型番 | 73173069 |
---|---|---|---|
サイズ | 使用時:約550(W)×720(D)×910(H)mm 収納時:(約)直径195×高さ830mm 座高:約430mm |
総重量 | 約3.9kg |
材質 | フレーム:スチール 生地:ポリエステル(PVCコーティング) |
耐荷重 | 100kg(静止荷重) |
収納バッグ付 | |||
座り心地と安定感を重視したフレーム構造 | |||
ゆったり座れるハイバックチェア | |||
背面には便利なメッシュポケット付き | |||
スリム収納に対応した収束型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,980 円(税抜)/ 6,578 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/19 10:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2551ページ |