詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913YD-50A

品名 : 560x1830x280mm リクライニングチェアー

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UB-2016
使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm) フラット:560×1830×280
(560×100×650)
重量(kg) 4.3
材質 フレーム:鉄(エポキシ樹脂塗装)
張り材:ポリエステル(PVCコーティング)
耐荷重 座面:80kg
通気性・耐候性・耐水性に優れた5段階リクライニングベッド。
丈夫なスチール製フレーム。
持ち運びに便利なハンドル付きです。
追加説明
カタログ価格

9,650 円(税抜)/ 10,615 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/14 22:32現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2445ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top