詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913YD-53

品名 : 365x360x 605mm チェアー(ポータブル/グリーン)

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UC-1598
サイズ(W×D×H) 使用時:365×360×605mm、
収納時:365×460×60mm
材質 フレーム:スチール、
シート:ポリエステル
重量 1.3kg
組立簡単!持ち運びに便利なレジャーチェアー
追加説明
カタログ価格

2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/11/08 07:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2445ページ
ウェブカタログ画像

資料

エスコパッケージ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top